PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051016:0401
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918487805
Sonepar Artikelnummer
121365882
Hersteller Artikelnummer
1051016:0401
Hersteller Typ
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 401-410
Hersteller Artikel Nr.:
1051016:0401
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 401 .. 410, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: verrasten


