PHOENIX CONTACT - Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051029:0111
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918511746
Sonepar Artikelnummer
121365893
Hersteller Artikelnummer
1051029:0111
Hersteller Typ
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN 111-120
Hersteller Artikel Nr.:
1051029:0111
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Zackband, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 111 .. 120, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: verrasten


