PHOENIX CONTACT - Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt Nr 281 ... 290, ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0808671:0281
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918860301
Sonepar Artikelnummer
120960069
Hersteller Artikelnummer
0808671:0281
Hersteller Typ
ZBF 5,LGS:FORTL.Z.:281-290
Hersteller Artikel Nr.:
0808671:0281
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


