PHOENIX CONTACT - Zackband flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829394
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356547499
Sonepar Artikelnummer
120402279
Hersteller Artikelnummer
0829394
Hersteller Typ
ZBF 3,5 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0829394
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


