PHOENIX CONTACT - Zackband flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825025
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356357609
Sonepar Artikelnummer
120402280
Hersteller Artikelnummer
0825025
Hersteller Typ
ZBF 5 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0825025
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


