PHOENIX CONTACT - Zackband flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825019
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 15 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356357562
Sonepar Artikelnummer
120462124
Hersteller Artikelnummer
0825019
Hersteller Typ
ZBF 15 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0825019
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
15 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


