PHOENIX CONTACT - Zackband flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827465
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 16 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356431446
Sonepar Artikelnummer
120463765
Hersteller Artikelnummer
0827465
Hersteller Typ
ZBF 16 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0827465
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


