PHOENIX CONTACT - Zackband flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0808613
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918180218
Sonepar Artikelnummer
121318143
Hersteller Artikelnummer
0808613
Hersteller Typ
ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT
Hersteller Artikel Nr.:
0808613
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 5,2 mm, Textfeldbreite: 4,2 mm


