PHOENIX CONTACT - Zackband flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825021
Rastermaß - 19.7 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356357586
Sonepar Artikelnummer
121318812
Hersteller Artikelnummer
0825021
Hersteller Typ
ZBF 19,7 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0825021
Rastermaß:
19.7 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 19,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5, Textfeldhöhe: 19,7 mm, Textfeldbreite: 5,15 mm


