PHOENIX CONTACT - Zackband flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801407:0081
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356665292
Sonepar Artikelnummer
121365198
Hersteller Artikelnummer
0801407:0081
Hersteller Typ
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 81-90
Hersteller Artikel Nr.:
0801407:0081
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 81 .. 90, weiß, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Montageart: verrasten


