PHOENIX CONTACT - Zackband, nach Kundenangaben, Feldgröße: 5,15x10mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825031
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 10 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356357647
Sonepar Artikelnummer
120402283
Hersteller Artikelnummer
0825031
Hersteller Typ
ZBF10 CUS (RASTERMASS 10,2MM)
Hersteller Artikel Nr.:
0825031
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


