PHOENIX CONTACT - Zackband, nach Kundenangaben, Feldgröße: 5,15x8,15mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825030
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 8 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356357630
Sonepar Artikelnummer
120402282
Hersteller Artikelnummer
0825030
Hersteller Typ
ZBF 8 CUS (RASTERMASS 8,2MM)
Hersteller Artikel Nr.:
0825030
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


