PHOENIX CONTACT - Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5060935
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918096168
Sonepar Artikelnummer
120061164
Hersteller Artikelnummer
5060935
Hersteller Typ
ZB 6/WH-100 UNBEDR
Hersteller Artikel Nr.:
5060935
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


