PHOENIX CONTACT - Zackbandmatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0811493
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918917081
Sonepar Artikelnummer
121318164
Hersteller Artikelnummer
0811493
Hersteller Typ
ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED
Hersteller Artikel Nr.:
0811493
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.020 kg
Zackbandmatte, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 160, Textfeldhöhe: 6,9 mm, Textfeldbreite: 5,15 mm


