PHOENIX CONTACT - Zackbandmatte flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803579
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918007539
Sonepar Artikelnummer
121317807
Hersteller Artikelnummer
0803579
Hersteller Typ
ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT
Hersteller Artikel Nr.:
0803579
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Zackbandmatte flach, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 100, Textfeldhöhe: 5,2 mm, Textfeldbreite: 4,2 mm


