PHOENIX CONTACT - Zackbandmatte flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825034
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356357661
Sonepar Artikelnummer
121318814
Hersteller Artikelnummer
0825034
Hersteller Typ
ZBFM 4 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0825034
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.004 kg
Zackbandmatte flach, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Textfeldhöhe: 5,2 mm, Textfeldbreite: 4,2 mm


