PHOENIX CONTACT - Zackbandmatte flach, Matte, weiß, unbeschriftet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800734
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918145156
Sonepar Artikelnummer
120008802
Hersteller Artikelnummer
0800734
Hersteller Typ
ZBFM 8/WH UNBEDRUCKT
Hersteller Artikel Nr.:
0800734
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
4.270 kg


