PHOENIX CONTACT - Zackbandmatte flach, Matte, weiß, unbeschriftet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803595
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918007553
Sonepar Artikelnummer
120008804
Hersteller Artikelnummer
0803595
Hersteller Typ
ZBFM 5/WH UNBEDRUCKT
Hersteller Artikel Nr.:
0803595
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


