PHOENIX CONTACT - Zackbandträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013737
Werkstoff - sonstige
Breite - 10.9 mm
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918013929
Sonepar Artikelnummer
120373097
Hersteller Artikelnummer
1013737
Hersteller Typ
P-SS-ZB 100
Hersteller Artikel Nr.:
1013737
Werkstoff:
sonstige
Breite:
10.9 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg
Zackbandträger, Streifen, grau, unbeschriftet, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 1000 mm


