PHOENIX CONTACT - Zackbandträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051854
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 1000 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918016289
Sonepar Artikelnummer
120464336
Hersteller Artikelnummer
1051854
Hersteller Typ
P-ZB METER
Hersteller Artikel Nr.:
1051854
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
1000 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.046 kg


