Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Zählerspgskl. HS Messung 60V

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Zählerspgskl. HS Messung 60V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1050400

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 743.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120422656

Hersteller Artikelnummer

1050400

Hersteller Typ

ZÄHLERSPGSKL. HS MESSUNG 60V

Hersteller Artikel Nr.:

1050400

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

743.000 kg