PHOENIX CONTACT - Zeitbaustein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903173
Eingangsspannung - 19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356727860
Sonepar Artikelnummer
121358670
Hersteller Artikelnummer
2903173
Hersteller Typ
PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100
Hersteller Artikel Nr.:
2903173
Eingangsspannung:
19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.032 kg


