PHOENIX CONTACT - Zeitrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1119403
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Zeitbereich - 0.01 .. 600 s
Geeignet für Hutschienenmontage - Ja
Geeignet für Frontmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151048297
Sonepar Artikelnummer
121324785
Hersteller Artikelnummer
1119403
Hersteller Typ
MACX-TR-1T-POFF
Hersteller Artikel Nr.:
1119403
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zeitbereich:
0.01 .. 600 s
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
114 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.147 kg


