PHOENIX CONTACT - Zeitrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905814
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Zeitbereich - 0.05 .. 3600 s
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Geeignet für Hutschienenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626003344
Sonepar Artikelnummer
121359077
Hersteller Artikelnummer
2905814
Hersteller Typ
ETD-BL-1T-230-PT
Hersteller Artikel Nr.:
2905814
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Zeitbereich:
0.05 .. 3600 s
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Breite:
17.5 mm
Höhe:
89.5 mm
Tiefe:
65.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.070 kg


