PHOENIX CONTACT - Zeitrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907713
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626220758
Sonepar Artikelnummer
121359408
Hersteller Artikelnummer
2907713
Hersteller Typ
ETD-BL-2T-I-230
Hersteller Artikel Nr.:
2907713
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Breite:
17.5 mm
Höhe:
89.5 mm
Tiefe:
65.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.080 kg


