PHOENIX CONTACT - Zeitrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2910141
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Zeitbereich - 0.1 .. 18000 s
Geeignet für Hutschienenmontage - Ja
Geeignet für Frontmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626430607
Sonepar Artikelnummer
121359814
Hersteller Artikelnummer
2910141
Hersteller Typ
PLC-TR-1T-MUL-300M-PT
Hersteller Artikel Nr.:
2910141
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Zeitbereich:
0.1 .. 18000 s
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Breite:
6.2 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.030 kg


