PHOENIX CONTACT - Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1200098
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 0 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626020662
Sonepar Artikelnummer
121325977
Hersteller Artikelnummer
1200098
Hersteller Typ
CF-10 WHEEL SET PU
Hersteller Artikel Nr.:
1200098
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.050 kg


