PHOENIX CONTACT - Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207624
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 0 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918901578
Sonepar Artikelnummer
121326246
Hersteller Artikelnummer
1207624
Hersteller Typ
ZAP FINGER SPRING
Hersteller Artikel Nr.:
1207624
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73202081
Gewicht:
0.004 kg


