PHOENIX CONTACT - Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207886
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918930127
Sonepar Artikelnummer
121326282
Hersteller Artikelnummer
1207886
Hersteller Typ
CF 3000 AB 0,5
Hersteller Artikel Nr.:
1207886
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.020 kg


