PHOENIX CONTACT - Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207899
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.75 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918930158
Sonepar Artikelnummer
121326283
Hersteller Artikelnummer
1207899
Hersteller Typ
CF 3000 AB 0,75
Hersteller Artikel Nr.:
1207899
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.020 kg


