PHOENIX CONTACT - Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207925
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 2.5 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918930165
Sonepar Artikelnummer
121326286
Hersteller Artikelnummer
1207925
Hersteller Typ
CF 3000 AB 2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1207925
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.021 kg


