PHOENIX CONTACT - Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208393
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 0 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356014489
Sonepar Artikelnummer
121326333
Hersteller Artikelnummer
1208393
Hersteller Typ
CUTFOX 10 C-UN
Hersteller Artikel Nr.:
1208393
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.604 kg


