PHOENIX CONTACT - Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1852095
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918108977
Sonepar Artikelnummer
121351291
Hersteller Artikelnummer
1852095
Hersteller Typ
IC-DFR 9
Hersteller Artikel Nr.:
1852095
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Anbaurahmen, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 9, Anzahl der Anschlüsse: 9, Artikelfamilie: IC-DFR, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton, Dieser Montagerahmen ist nur in Kombination mit IC 2,5/...-STGF-5,08 zu verwenden


