PHOENIX CONTACT - Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3002335
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Höhe - 48 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918090241
Sonepar Artikelnummer
121360665
Hersteller Artikelnummer
3002335
Hersteller Typ
UK 3-MVSTB-5,08-F
Hersteller Artikel Nr.:
3002335
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Höhe:
48 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
47 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


