PHOENIX CONTACT - Zugentlastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040575
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918832711
Sonepar Artikelnummer
121361301
Hersteller Artikelnummer
3040575
Hersteller Typ
PDZ/4
Hersteller Artikel Nr.:
3040575
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Zugentlastung, Breite: 19,8 mm, Höhe: 28,9 mm, Polzahl: 4, Farbe: schwarz


