PHOENIX CONTACT - Zugentlastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040627
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918832766
Sonepar Artikelnummer
121361305
Hersteller Artikelnummer
3040627
Hersteller Typ
PZ/2
Hersteller Artikel Nr.:
3040627
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Zugentlastung, Breite: 9,3 mm, Höhe: 48,7 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz


