PHOENIX CONTACT - Zugentlastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040643
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918834432
Sonepar Artikelnummer
121361307
Hersteller Artikelnummer
3040643
Hersteller Typ
PZ/4
Hersteller Artikel Nr.:
3040643
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Zugentlastung, Breite: 19,6 mm, Höhe: 48,7 mm, Polzahl: 4, Farbe: schwarz


