PHOENIX CONTACT - Zugentlastungschelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1685327
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918197001
Sonepar Artikelnummer
121342911
Hersteller Artikelnummer
1685327
Hersteller Typ
HC-B-ZG
Hersteller Artikel Nr.:
1685327
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.014 kg
Zugentlastungschelle, Leitungsaußendurchmesser:9 mm ... 19 mm


