PHOENIX CONTACT - Zugfeder-Schutzleiterklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3031513
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918186623
Sonepar Artikelnummer
120111648
Hersteller Artikelnummer
3031513
Hersteller Typ
ST 1,5-PE
Hersteller Artikel Nr.:
3031513
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Klammeranschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
4.2 mm
Höhe:
48.5 mm
Tiefe:
35.25 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


