PHOENIX CONTACT - Zwischenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1656668
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 22.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923191501
Sonepar Artikelnummer
121342373
Hersteller Artikelnummer
1656668
Hersteller Typ
ME MAX 45 MT 3-3 RD3001
Hersteller Artikel Nr.:
1656668
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
22.6 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
3001
Tiefe:
112.85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.028 kg


