PHOENIX CONTACT - Zwischenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200637
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 22.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356645348
Sonepar Artikelnummer
121355370
Hersteller Artikelnummer
2200637
Hersteller Typ
ME MAX 45 MT G 3-3 KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2200637
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
22.6 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
112.85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg


