PHOENIX CONTACT - Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für Netzsteckdosen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2882213
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Schutzpegel - 1.5 kV
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356073547
Sonepar Artikelnummer
120344861
Hersteller Artikelnummer
2882213
Hersteller Typ
MNT-1 D/WH
Hersteller Artikel Nr.:
2882213
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Schutzpegel:
1.5 kV
Polzahl:
2
Montageart:
sonstige
Max. Dauerspannung AC:
360 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.069 kg


