Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PICA-MARKER - Pica DRY Longlife Automatic Pen

kopierenkopieren
PICA-MARKER - Pica DRY Longlife Automatic Pen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PI 3030

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Wasserfest - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260056150371

Sonepar Artikelnummer

120536919

Hersteller Artikelnummer

PI 3030

Hersteller Typ

PI 3030

Hersteller Artikel Nr.:

PI 3030

Ausführung:

sonstige

Farbe:

Silber

Wasserfest:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96084000

Gewicht:

0.020 kg

Pica DRY Longlife Automatic Pen ● Die spezielle Graphitmine ermöglicht Markierungen auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig ● Von glatten Oberflächen feucht abwischbar ● Vielfältigste Einsatzmöglichkeiten dank spezieller farbiger Minen: für helle oder dunkle Oberflächen, in wasserlöslich oder wasserfest ● Praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip, für perfekte Ein-Hand-Bedienung ● Patentiert: Der intregrierte Spitzer im Köcherschoner - immer sofort zur Hand ● NEU mit ''Longlife Cap aus ermüdungsfreiem Material, inklusive: Longlife Clip: starke & dauerhafte Befestigung an Hosentaschen und Longlife Spitzer: für den Langzeit-Gebrauch ● Jetzt mit Rollstopp ● Hochwertige Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im Edelstahlrohr ● Minen höchst einfach von hinten nachfüllbar