PICA-MARKER - Pica GEL Signalmarker rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PI 8082
Ausführung - Filzstift
Farbe - rot
Wasserfest - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260056150708
Sonepar Artikelnummer
120536929
Hersteller Artikelnummer
PI 8082
Hersteller Typ
PI 8082
Hersteller Artikel Nr.:
PI 8082
Ausführung:
Filzstift
Farbe:
rot
Wasserfest:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96099090
Gewicht:
0.023 kg
Pica GEL Signalmarker ● Der perfekte Ersatz für Tubenmarker ● Sehr einfache und mühelose Handhabung: Kein schweißtreibendes Pressen der Tube ● Zeitsparend: Markierungen gelingen wesentlich schneller als mit einer Tube ● Höchst wirtschaftlich: 1 Pica GEL ersetzt bis zu 4 Tuben á 50ml ● Markiert sowohl auf glatten, als auch auf rauen Materialien, egal ob hell oder dunkel, trocken oder nass, rostig oder ölig ● Hoch-permanent, nach kurzer Trocknungsphase ● Äußerst kontrastreich - sogar auf dunklem Untergrund ● Wetterfest & lichtbeständig - ideal für den Outdoor-Gebrauch ● Markiert selbst unter Wasser ● Variable Strichbreite von 2-8mm möglich ● Praktischer Köcherschoner mit intrgriertem Anspitzer für feinere Markierungen ● Hochwertige Drehmechanik ● Temperaturbeständig bis ca. 1.000⁰ Celsius, Farbe: rot


