PICA-MARKER - Pica INK Tieflochmarker schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PI 150/46
Ausführung - Filzstift
Farbe - schwarz
Wasserfest - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4260056150012
Sonepar Artikelnummer
120536924
Hersteller Artikelnummer
PI 150/46
Hersteller Typ
PI 150/46
Hersteller Artikel Nr.:
PI 150/46
Ausführung:
Filzstift
Farbe:
schwarz
Wasserfest:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96082000
Gewicht:
0.020 kg
Pica INK Tieflochmarker ● LONGLIFE 7 - Der Marker mit den "7 Leben" ● Ideal für schwer zugängliche Stellen ● Schreibt auf allen trockenen Oberflächen ● Praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip für Ein-Hand-Bedienung ● permanente Tinte mit Alkohol/Spiritus entfernbar ● selbst nachstellende patentierte Edelstahl-Teleskopspitze: bis zu 3fache Schreibleistung durch die Abrieb-Nutzung von 7mm Länge der Faserspitze anstatt 2mm ● Die Faserspitze kann um 180° gedreht werden - der Pica Ink regneriert sich von selbst nach wenigen Minuten auch wenn er ausgetrocknet erscheint ● Farbe: schwarz


