Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PICA-MARKER - Pica Permanent-Pen 0,7 mm

kopierenkopieren
PICA-MARKER - Pica Permanent-Pen 0,7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PI 533/46

  • Ausführung - Filzstift

  • Farbe - schwarz

  • Wasserfest - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260056155048

Sonepar Artikelnummer

120536940

Hersteller Artikelnummer

PI 533/46

Hersteller Typ

PI 533/46

Hersteller Artikel Nr.:

PI 533/46

Ausführung:

Filzstift

Farbe:

schwarz

Wasserfest:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96082000

Gewicht:

0.009 kg

Pica CLASSIC Permanent Pen ● mit Fine-Spitze (F) ● mit Rundspitze ● Strichbreite 0,7mm ● für permanente Markierungen auf nahezu allen Oberflächen ● Tinte auf Alkoholbasis ● schnell trockenend ● wasserfest ● abriebfest ● frei von Xylol und Toluol ● Farbe: schwarz