Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PICA-MARKER - Pica Permanentmarker 1-4 mm schwarz

kopierenkopieren
PICA-MARKER - Pica Permanentmarker 1-4 mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PI 520/46

  • Ausführung - Filzstift

  • Farbe - schwarz

  • Wasserfest - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260056152429

Sonepar Artikelnummer

120536935

Hersteller Artikelnummer

PI 520/46

Hersteller Typ

PI 520/46

Hersteller Artikel Nr.:

PI 520/46

Ausführung:

Filzstift

Farbe:

schwarz

Wasserfest:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96082000

Gewicht:

0.010 kg

Pica CLASSIC Permanentmarker ● Mit Kegelspitze ● Strichbreite 1-4mm ● für permanente Markierungen auf glatten und porösen Oberflächen ● Permanent-Tinte auf Alkoholbasis ● schnell trocknend ● wasserfest ● abriebfest ● "Dry-Safe-Tinte": bis zu 14 Tage offenlagerfähig ● frei von Xylol und Toluol ● Farbe: schwarz (46)