Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PICA-MARKER - Pica Permanentmarker 2-6 mm, grün

kopierenkopieren
PICA-MARKER - Pica Permanentmarker 2-6 mm, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PI 521/36

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - grün

  • Wasserfest - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260056152412

Sonepar Artikelnummer

120536936

Hersteller Artikelnummer

PI 521/36

Hersteller Typ

PI 521/36

Hersteller Artikel Nr.:

PI 521/36

Ausführung:

sonstige

Farbe:

grün

Wasserfest:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96082000

Gewicht:

0.016 kg

Pica CLASSIC Permanentmarker ● Mit Keilspitze ● Strichbreite 1-4mm ● für permanente Markierungen auf glatten und porösen Oberflächen ● Permanent-Tinte auf Alkoholbasis ● schnell trocknend ● wasserfest ● abriebfest ● "Dry-Safe-Tinte": bis zu 14 Tage offenlagerfähig ● frei von Xylol und Toluol ● Farbe: grün (36)