Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PICA-MARKER - Pica Permanentmarker Instant 1-2 mm

kopierenkopieren
PICA-MARKER - Pica Permanentmarker Instant 1-2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PI 532/52

  • Ausführung - Filzstift

  • Farbe - weiß

  • Wasserfest - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260056154966

Sonepar Artikelnummer

120536943

Hersteller Artikelnummer

PI 532/52

Hersteller Typ

PI 532/52

Hersteller Artikel Nr.:

PI 532/52

Ausführung:

Filzstift

Farbe:

weiß

Wasserfest:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96082000

Gewicht:

0.008 kg

Pica CLASSIC "INSTANT-WHITE" ● Permanent Penweiß ● Mit Rundspitze ● Strichbreite 1-2mm ● für permanente Markierungen auf glatten und porösen Oberflächen ● Markiert sofort, ohne Schütteln, ohne Pumpen ● sehr wirtschaftlich gegenüber weißen Lackmarkern ● frei von Xylol und Toluol ● schnell, problemlos, wirtschaftlich ● Farbe: weiß