Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PILLER - Erdungsschelle KUPFER Ø17mm 3/8''

kopierenkopieren
PILLER - Erdungsschelle KUPFER Ø17mm 3/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ES 3/8 CU

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 74198090

  • Gewicht - 0.072 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081307

Hersteller Artikelnummer

ES 3/8 CU

Hersteller Typ

ES 3/8 CU

Hersteller Artikel Nr.:

ES 3/8 CU

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.072 kg

Kupfer‑Erdungsschelle Ø17 mm / 3/8''. Korrosionsbeständig und leitfähig.